anyseals :11415/10
rubix :R721-4166735

- Diamètre intérieur: 8,9 mm
- Diamètre de tore: 1,9 mm
- Matière: nbr
anyseals :11450/10
rubix :R721-4168259

- Diamètre intérieur: 10,5 mm
- Diamètre de tore: 2,7 mm
- Matière: nbr
anyseals :11771/10
rubix :R721-4167151

- Diamètre intérieur: 42 mm
- Diamètre de tore: 2,5 mm
- Matière: nbr
anyseals :11806/50
rubix :R721-4167088

- Diamètre intérieur: 46 mm
- Diamètre de tore: 3 mm
- Matière: nbr
anyseals :11964/10
rubix :R721-4166743

- Diamètre intérieur: 78 mm
- Diamètre de tore: 4 mm
- Matière: nbr
anyseals :12332/25
rubix :R721-4167197

- Diamètre intérieur: 2 mm
- Diamètre de tore: 4,5 mm
- Matière: nbr
anyseals :12920/25
rubix :R721-4167569

- Diamètre intérieur: 24,6 mm
- Diamètre de tore: 3,6 mm
- Matière: nbr
anyseals :130927/10
rubix :R721-4170147

- Diamètre min: 24 mm
- Diamètre max: 27 mm
- Matière: nbr
anyseals :130932/10
rubix :R721-4170126

- Diamètre min: 36 mm
- Diamètre max: 38 mm
- Matière: nbr
anyseals :130934/10
rubix :R721-4170114

- Diamètre min: 43 mm
- Diamètre max: 48 mm
- Matière: nbr
anyseals :131034/10
rubix :R721-4169955

- Diamètre min: 13,5 mm
- Diamètre max: 15,5 mm
- Matière: nbr
anyseals :131051/25
rubix :R721-4169846

- Diamètre min: 68 mm
- Diamètre max: 73 mm
- Matière: nbr
anyseals :131065/1
rubix :R721-4169927

- Diamètre min: 175 mm
- Diamètre max: 185 mm
- Matière: nbr
anyseals :1325628/10
rubix :R721-4170787

- Diamètre intérieur: 2,62 mm
- Diamètre de tore: 14,7 mm
- Dureté Shore A: 70 Shore
anyseals :1325687/1
rubix :R721-4170571

- Diamètre intérieur: 5,33 mm
- Diamètre de tore: 89,59 mm
- Dureté Shore A: 70 Shore
anyseals :134755/5
rubix :R721-4169165

- Diamètre intérieur: 50 mm
- Diamètre extérieur: 60 mm
- Largeur: 8 mm
anyseals :135442/10
rubix :R721-4170670

- Diamètre intérieur: 5,33 mm
- Diamètre de tore: 43,82 mm
- Dureté Shore A: 70 Shore
anyseals :135448/2
rubix :R721-4170625

- Diamètre intérieur: 5,33 mm
- Diamètre de tore: 62,87 mm
- Dureté Shore A: 70 Shore
anyseals :138508/2
rubix :R721-4168945

- Diamètre intérieur: 90 mm
- Diamètre extérieur: 140 mm
- Largeur: 13 mm
anyseals :157079/25
rubix :R721-4165437

- Diamètre intérieur: 2,7 mm
- Diamètre de tore: 10,5 mm
- Matière: fkm/fpm
anyseals :157238/25
rubix :R721-4165261

- Diamètre intérieur: 2,7 mm
- Diamètre de tore: 13,6 mm
- Matière: fkm/fpm
anyseals :157805/10
rubix :R721-4164783

- Diamètre intérieur: 24,6 mm
- Diamètre de tore: 3,6 mm
- Matière: fkm/fpm
anyseals :157944/10
rubix :R721-4164689

- Diamètre intérieur: 3,6 mm
- Diamètre de tore: 27,8 mm
- Matière: fkm/fpm
anyseals :16794/25
rubix :R721-4165765

- Diamètre intérieur: 50,4 mm
- Diamètre de tore: 3,53 mm
- Matière: epdm
192 éléments sur 1858