anyseals :281596/5
rubix :R721-4164439

- Diamètre intérieur: 3,53 mm
- Diamètre de tore: 40,87 mm
- Matière: fkm/fpm
anyseals :281597/50
rubix :R721-4164434

- Diamètre intérieur: 40,95 mm
- Diamètre de tore: 2,62 mm
- Matière: fkm/fpm
anyseals :281598/50
rubix :R721-4164420

- Diamètre intérieur: 1,78 mm
- Diamètre de tore: 41 mm
- Matière: fkm/fpm
anyseals :28161/50
rubix :R721-4165788

- Diamètre intérieur: 2,62 mm
- Diamètre de tore: 48,9 mm
- Matière: epdm
anyseals :281614/5
rubix :R721-4164393

- Diamètre intérieur: 44,04 mm
- Diamètre de tore: 3,53 mm
- Matière: fkm/fpm
anyseals :281616/50
rubix :R721-4164384

- Diamètre intérieur: 1,78 mm
- Diamètre de tore: 44,17 mm
- Matière: fkm/fpm
anyseals :281630/5
rubix :R721-4164352

- Diamètre intérieur: 47 mm
- Diamètre de tore: 5,33 mm
- Matière: fkm/fpm
anyseals :281631/5
rubix :R721-4164365

- Diamètre intérieur: 3,53 mm
- Diamètre de tore: 47,22 mm
- Matière: fkm/fpm
anyseals :281650/50
rubix :R721-4164314

- Diamètre intérieur: 50,52 mm
- Diamètre de tore: 1,78 mm
- Matière: fkm/fpm
anyseals :281653/5
rubix :R721-4164307

- Diamètre intérieur: 52,07 mm
- Diamètre de tore: 2,62 mm
- Matière: fkm/fpm
anyseals :281657/5
rubix :R721-4164294

- Diamètre intérieur: 53,57 mm
- Diamètre de tore: 3,53 mm
- Matière: fkm/fpm
anyseals :281667/5
rubix :R721-4164275

- Diamètre intérieur: 55,25 mm
- Diamètre de tore: 2,62 mm
- Matière: fkm/fpm
anyseals :281670/5
rubix :R721-4164266

- Diamètre intérieur: 56,52 mm
- Diamètre de tore: 5,33 mm
- Matière: fkm/fpm
anyseals :281671/5
rubix :R721-4164262

- Diamètre intérieur: 56,74 mm
- Diamètre de tore: 3,53 mm
- Matière: fkm/fpm
anyseals :281673/50
rubix :R721-4164254

- Diamètre intérieur: 1,78 mm
- Diamètre de tore: 56,87 mm
- Matière: fkm/fpm
anyseals :281679/5
rubix :R721-4164251

- Diamètre intérieur: 58,42 mm
- Diamètre de tore: 2,62 mm
- Matière: fkm/fpm
anyseals :281682/5
rubix :R721-4164242

- Diamètre intérieur: 5,33 mm
- Diamètre de tore: 59,7 mm
- Matière: fkm/fpm
anyseals :281683/5
rubix :R721-4164238

- Diamètre intérieur: 59,92 mm
- Diamètre de tore: 3,53 mm
- Matière: fkm/fpm
anyseals :281686/5
rubix :R721-4164215

- Diamètre intérieur: 2,62 mm
- Diamètre de tore: 60 mm
- Matière: fkm/fpm
anyseals :281693/5
rubix :R721-4164198

- Diamètre intérieur: 5,33 mm
- Diamètre de tore: 62,87 mm
- Matière: fkm/fpm
anyseals :281695/5
rubix :R721-4164191

- Diamètre intérieur: 63,17 mm
- Diamètre de tore: 2,62 mm
- Matière: fkm/fpm
anyseals :281702/5
rubix :R721-4164179

- Diamètre intérieur: 2,62 mm
- Diamètre de tore: 64,77 mm
- Matière: fkm/fpm
anyseals :281710/5
rubix :R721-4164163

- Diamètre intérieur: 2,62 mm
- Diamètre de tore: 66,35 mm
- Matière: fkm/fpm
anyseals :281711/5
rubix :R721-4164159

- Diamètre intérieur: 1,78 mm
- Diamètre de tore: 66,4 mm
- Matière: fkm/fpm
1200 éléments sur 1858