Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 218736/1
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :218736/1
Rubix :R721-4169300


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 57 mm |
| Largeur | 7 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE NBR FORME AS RW 30 X 57 X 7 A11 NBR 1/SAC
Bague etancheite nbr forme as rw 30 x57 x7 a11 nbr sachet 1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 57 mm |
| Largeur | 7 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,35 € HT
/ sachet
2,82 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h