anyseals :30158/10
rubix :R721-4166667

- Diamètre intérieur: 9,52 mm
- Diamètre de tore: 1,78 mm
- Matière: nbr
anyseals :30513/10
rubix :R721-4167519

- Diamètre intérieur: 25 mm
- Diamètre de tore: 2,4 mm
- Matière: nbr
anyseals :326834/1
rubix :R721-4168557

- Diamètre intérieur: 45 mm
- Diamètre extérieur: 58 mm
- Largeur: 7 mm
anyseals :352007/1
rubix :R721-4168739

- Diamètre intérieur: 20 mm
- Diamètre extérieur: 30 mm
- Largeur: 7 mm
anyseals :352360/1
rubix :R721-4168707

- Diamètre intérieur: 25 mm
- Diamètre extérieur: 37 mm
- Largeur: 7 mm
anyseals :352816/1
rubix :R721-4168675

- Diamètre intérieur: 30 mm
- Diamètre extérieur: 45 mm
- Largeur: 7 mm
anyseals :353276/1
rubix :R721-4168629

- Diamètre intérieur: 35 mm
- Diamètre extérieur: 50 mm
- Largeur: 8 mm
anyseals :353357/1
rubix :R721-4168617

- Diamètre intérieur: 35 mm
- Diamètre extérieur: 72 mm
- Largeur: 10 mm
anyseals :354590/1
rubix :R721-4168481

- Diamètre intérieur: 55 mm
- Diamètre extérieur: 72 mm
- Largeur: 10 mm
anyseals :354615/1
rubix :R721-4168465

- Diamètre intérieur: 55 mm
- Diamètre extérieur: 80 mm
- Largeur: 10 mm
anyseals :354814/1
rubix :R721-4168453

- Diamètre intérieur: 60 mm
- Diamètre extérieur: 75 mm
- Largeur: 8 mm
anyseals :42511/2
rubix :R721-4169351

- Diamètre intérieur: 25 mm
- Diamètre extérieur: 37 mm
- Largeur: 7 mm
anyseals :44638/1
rubix :R721-4169152

- Diamètre intérieur: 50 mm
- Diamètre extérieur: 68 mm
- Largeur: 8 mm
anyseals :44655/2
rubix :R721-4169182

- Diamètre intérieur: 45 mm
- Diamètre extérieur: 72 mm
- Largeur: 10 mm
anyseals :45469/10
rubix :R721-4170751

- Diamètre intérieur: 3,53 mm
- Diamètre de tore: 24,99 mm
- Dureté Shore A: 70 Shore
anyseals :47046/1
rubix :R721-4169208

- Diamètre intérieur: 42 mm
- Diamètre extérieur: 72 mm
- Largeur: 8 mm
anyseals :47489/1
rubix :R721-4169513

- Diamètre intérieur: 135 mm
- Diamètre extérieur: 160 mm
- Largeur: 12 mm
anyseals :47506/1
rubix :R721-4169477

- Diamètre intérieur: 150 mm
- Diamètre extérieur: 180 mm
- Largeur: 13 mm
anyseals :49138/10
rubix :R721-4167899

- Diamètre intérieur: 16 mm
- Diamètre de tore: 1,9 mm
- Matière: nbr
anyseals :9496/5
rubix :R721-4167641

- Diamètre intérieur: 215,58 mm
- Diamètre de tore: 2,62 mm
- Matière: nbr
anyseals :00034027
rubix :R721-4156011

- Diamètre de tore: 2 mm
- Dureté Shore A: 70 Shore
- Matière: epdm
anyseals :096756
rubix :R721-4155956

- Diamètre de tore: 2,62 mm
- Dureté Shore A: 70 Shore
- Matière: epdm
anyseals :234741
rubix :R721-4155938

- Diamètre de tore: 7,5 mm
- Dureté Shore A: 70 Shore
- Matière: nbr
anyseals :00027959
rubix :R721-4156074

- Diamètre de tore: 9 mm
- Dureté Shore A: 75 Shore
- Matière: fkm/fpm
144 éléments sur 1858