Références
Anyseals :281274/10
Rubix :R721-4164617


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 3,68 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 3,68X1,78 FKM OR 3,68X1,78 FKM/A7 10/SAC
Joint torique 3,68x1,78 fkm or 3,68x1,78 fkm/a7/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 3,68 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 220 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,07 € HT
/ sachet
6,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h