anyseals :281320/50
rubix :R721-4164070

- Diamètre intérieur: 1,9 mm
- Diamètre de tore: 8 mm
- Matière: fkm/fpm
anyseals :281327/10
rubix :R721-4164081

- Diamètre intérieur: 1,9 mm
- Diamètre de tore: 8,9 mm
- Matière: fkm/fpm
anyseals :281334/10
rubix :R721-4164029

- Diamètre intérieur: 3,53 mm
- Diamètre de tore: 9,12 mm
- Matière: fkm/fpm
anyseals :281350/10
rubix :R721-4165435

- Diamètre intérieur: 3,53 mm
- Diamètre de tore: 10,69 mm
- Matière: fkm/fpm
anyseals :281454/10
rubix :R721-4164879

- Diamètre intérieur: 3,6 mm
- Diamètre de tore: 21,3 mm
- Matière: fkm/fpm
anyseals :281473/10
rubix :R721-4164811

- Diamètre intérieur: 3,53 mm
- Diamètre de tore: 23,4 mm
- Matière: fkm/fpm
anyseals :281513/10
rubix :R721-4164667

- Diamètre intérieur: 2,62 mm
- Diamètre de tore: 28,25 mm
- Matière: fkm/fpm
anyseals :281521/5
rubix :R721-4164649

- Diamètre intérieur: 29,75 mm
- Diamètre de tore: 3,53 mm
- Matière: fkm/fpm
anyseals :281557/25
rubix :R721-4164537

- Diamètre intérieur: 34,59 mm
- Diamètre de tore: 2,62 mm
- Matière: fkm/fpm
anyseals :281595/2
rubix :R721-4164444

- Diamètre intérieur: 5,33 mm
- Diamètre de tore: 40,65 mm
- Matière: fkm/fpm
anyseals :281633/10
rubix :R721-4164359

- Diamètre intérieur: 1,78 mm
- Diamètre de tore: 47,37 mm
- Matière: fkm/fpm
anyseals :281658/10
rubix :R721-4164293

- Diamètre intérieur: 53,65 mm
- Diamètre de tore: 2,62 mm
- Matière: fkm/fpm
anyseals :281659/10
rubix :R721-4164289

- Diamètre intérieur: 53,67 mm
- Diamètre de tore: 1,78 mm
- Matière: fkm/fpm
anyseals :281688/10
rubix :R721-4164221

- Diamètre intérieur: 60,04 mm
- Diamètre de tore: 1,78 mm
- Matière: fkm/fpm
anyseals :281689/5
rubix :R721-4164207

- Diamètre intérieur: 2,62 mm
- Diamètre de tore: 61,6 mm
- Matière: fkm/fpm
anyseals :281717/5
rubix :R721-4164150

- Diamètre intérieur: 69,22 mm
- Diamètre de tore: 5,33 mm
- Matière: fkm/fpm
anyseals :281744/10
rubix :R721-4164093

- Diamètre intérieur: 75,92 mm
- Diamètre de tore: 1,78 mm
- Matière: fkm/fpm
anyseals :281785/5
rubix :R721-4164002

- Diamètre intérieur: 91,67 mm
- Diamètre de tore: 3,53 mm
- Matière: fkm/fpm
anyseals :281850/10
rubix :R721-4165311

- Diamètre intérieur: 120,33 mm
- Diamètre de tore: 2,62 mm
- Matière: fkm/fpm
anyseals :281876/1
rubix :R721-4165227

- Diamètre intérieur: 135,9 mm
- Diamètre de tore: 5,33 mm
- Matière: fkm/fpm
anyseals :281891/5
rubix :R721-4165172

- Diamètre intérieur: 3,53 mm
- Diamètre de tore: 145,65 mm
- Matière: fkm/fpm
anyseals :281908/5
rubix :R721-4165108

- Diamètre intérieur: 158,35 mm
- Diamètre de tore: 3,53 mm
- Matière: fkm/fpm
anyseals :281956/2
rubix :R721-4164953

- Diamètre intérieur: 2,62 mm
- Diamètre de tore: 196,53 mm
- Matière: fkm/fpm
anyseals :281962/2
rubix :R721-4164893

- Diamètre intérieur: 2,62 mm
- Diamètre de tore: 202,87 mm
- Matière: fkm/fpm
240 éléments sur 1858