Références
Anyseals :16926/10
Rubix :R721-4165855


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40,87 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 40,87X3,53 EPDM OR 40,87X3,53 /A223 10/SAC
Joint torique 40,87x3,53 epdm or 40,87x3,53 epdm/a223/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40,87 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,23 € HT
/ sachet
9,88 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h