anyseals :131030/50
rubix :R721-4169848

- Diamètre min: 48 mm
- Diamètre max: 53 mm
- Matière: nbr
anyseals :131031/50
rubix :R721-4169836

- Diamètre min: 48 mm
- Diamètre max: 53 mm
- Matière: nbr
anyseals :131032/50
rubix :R721-4169976

- Diamètre min: 9,5 mm
- Diamètre max: 11,5 mm
- Matière: nbr
anyseals :131036/50
rubix :R721-4169928

- Diamètre min: 48 mm
- Diamètre max: 53 mm
- Matière: nbr
anyseals :131037/50
rubix :R721-4169912

- Diamètre min: 48 mm
- Diamètre max: 53 mm
- Matière: nbr
anyseals :131039/50
rubix :R721-4169904

- Diamètre min: 24 mm
- Diamètre max: 27 mm
- Matière: nbr
anyseals :131040/50
rubix :R721-4169900

- Diamètre min: 48 mm
- Diamètre max: 53 mm
- Matière: nbr
anyseals :131041/50
rubix :R721-4169896

- Diamètre min: 48 mm
- Diamètre max: 53 mm
- Matière: nbr
anyseals :131042/50
rubix :R721-4169892

- Diamètre min: 48 mm
- Diamètre max: 53 mm
- Matière: nbr
anyseals :131043/50
rubix :R721-4169888

- Diamètre min: 48 mm
- Diamètre max: 53 mm
- Matière: nbr
anyseals :131047/5
rubix :R721-4169869

- Diamètre min: 4,5 mm
- Diamètre max: 5,5 mm
- Matière: nbr
anyseals :131048/25
rubix :R721-4169866

- Diamètre min: 53 mm
- Diamètre max: 58 mm
- Matière: nbr
anyseals :131050/5
rubix :R721-4169853

- Diamètre min: 63 mm
- Diamètre max: 68 mm
- Matière: nbr
anyseals :131052/5
rubix :R721-4169841

- Diamètre min: 73 mm
- Diamètre max: 78 mm
- Matière: nbr
anyseals :131053/5
rubix :R721-4169833

- Diamètre min: 4,5 mm
- Diamètre max: 5,5 mm
- Matière: nbr
anyseals :131054/5
rubix :R721-4169829

- Diamètre min: 83 mm
- Diamètre max: 88 mm
- Matière: nbr
anyseals :131055/5
rubix :R721-4169825

- Diamètre min: 88 mm
- Diamètre max: 93 mm
- Matière: nbr
anyseals :131056/5
rubix :R721-4169821

- Diamètre min: 4,5 mm
- Diamètre max: 5,5 mm
- Matière: nbr
anyseals :131057/5
rubix :R721-4169972

- Diamètre min: 98 mm
- Diamètre max: 105 mm
- Matière: nbr
anyseals :131060/2
rubix :R721-4169958

- Diamètre min: 125 mm
- Diamètre max: 135 mm
- Matière: nbr
anyseals :131062/2
rubix :R721-4169946

- Diamètre min: 48 mm
- Diamètre max: 53 mm
- Matière: nbr
anyseals :131063/1
rubix :R721-4169939

- Diamètre min: 38 mm
- Diamètre max: 43 mm
- Matière: nbr
anyseals :131064/1
rubix :R721-4169935

- Diamètre min: 67 mm
- Diamètre max: 79 mm
- Matière: nbr
anyseals :1325642/50
rubix :R721-4170744

- Diamètre intérieur: 3,53 mm
- Diamètre de tore: 25,9 mm
- Dureté Shore A: 70 Shore
960 éléments sur 1858