Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 25381/1
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :25381/1
Rubix :R721-4169088


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 10 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE NBR FORME AS RW 60 X 80 X 10 A11 NBR 1/SAC
Bague etancheite nbr forme as rw 60 x80 x10 a11 nbr sachet 1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 10 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,45 € HT
/ sachet
4,14 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h