Electrode - Métaux d'apports Spartex 856143, Diamètre: 3.2 mm | Longueur: 350 mm

Electrode rutile Bel Aspect

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :856143
Rubix :C600-8155126
EAN :3660338114403
ELECTRODE RUTILE BEL ASPECT DIM 3.2X350 ETUI 31 EE

Résumé technique

Diamètre3,2 mm
Conditionnement1 kg
NormeISO 2560-A-NORM: E 38 ZB 12 H10
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ELECTRODE RUTILE BEL ASPECT DIM 3.2X350 ETUI 31 EE


Electrode à enrobage épais convenant pour tout emploi courant. Particulièrement recommandée pour le soudage à plat, en angle et en position verticale montante.
Fusion très douce, grande vitesse de dépôt, pas de projection, laitier auto-détachable et cordon de très bel aspect.
Tension d’amorçage : ~45 V.
Application : emploi courant en constructions mécano-soudées, chaudronneries, chantiers navals, serrureries...

Informations techniques


Attributs
Diamètre3,2 mm
Conditionnement1 kg
NormeISO 2560-A-NORM: E 38 ZB 12 H10
Longueur350 mm
Nombre d'électrodes31
Promotion
Au lieu de 21,19
20,50 HT
/ étui
24,60 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Diamètre

Conditionnement