Roulement auto-aligneur avec bague excentrique NTN M-AEL206D1, Diamètre extérieur : 62 mm | Diamètre intérieur : 30 mm | Largeur : 35.7 mm

Roulement insert pour palier auto aligneur

Voir les informations techniques

Références

NTN :M-AEL206D1
Rubix :0281-1088817
EAN :4547359765458
ROULEMENT PALIER M-AEL 206 D1 NTN

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER M-AEL 206 D1 NTN


Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Diamètre extérieur sphérique, fixation par bagues excentriques, joint à une lèvre

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Matièreacier
Largeur35,7 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr19500 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Fonction de relubrificationoui
Alésage30 mm
Cageacier
Epaisseur35,7 mm
Charge statique de base, radiale - C0r11300 N
37,48 € HT
/ unité
44,98 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.