Roulement auto-aligneur avec bague excentrique NTN M-AEL210D1, Diamètre extérieur : 90 mm | Diamètre intérieur : 50 mm | Largeur : 43.7 mm
Roulement insert pour palier auto aligneur
Voir les informations techniquesRéférences
NTN :M-AEL210D1
Rubix :0281-1088822
EAN :4547359765960




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Matière | acier |
Détails articles : ROULEMENT PALIER M-AEL 210 D1 NTN
Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Diamètre extérieur sphérique, fixation par bagues excentriques, joint à une lèvre
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Matière | acier |
| Largeur | 43,7 mm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 35100 N |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Fonction de relubrification | oui |
| Alésage | 50 mm |
| Cage | acier |
| Epaisseur | 20 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 23200 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,84 € HT
/ unité
94,61 € TTC
- Livraison habituellement sous (47) jours