Roulement auto-aligneur avec bague excentrique SNR EX205-16G2, Diamètre extérieur : 52 mm | Diamètre intérieur : 25.4 mm | Largeur : 44.3 mm
Diamètre extérieur sphérique, fixation par bagues excentriques, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :EX205-16G2
Rubix :0302-1376924
EAN :3413529579495





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25,4 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Matière | acier chromé |
Documents
Détails articles : ROULEMENT PALIER EX20516G2 SNR
Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25,4 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Matière | acier chromé |
| Largeur | 44,3 mm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 14000 N |
| Etancheité | un joint en caoutchouc et une flasque métallique |
| Jeu Radial | c3 |
| Fonction de relubrification | oui |
| Alésage | 25,4 mm |
| Cage | acier |
| Epaisseur | 17 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 7880 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,27 € HT
/ unité
32,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (37) jours