Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA GE70-XL-KTT-B, Diamètre extérieur : 125 mm | Diamètre intérieur : 70 mm | Largeur : 48.5 mm

Roulement auto-aligneur

Voir les informations techniques

Références

INA :GE70-XL-KTT-B
Rubix :0269-1003738
Fabricant :0009786390000
EAN :4064327886606
ROULEMENT PALIER GE 70XL KTTB INA

Résumé technique

Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur125 mm
Matièrefonte
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER GE 70XL KTTB INA


Roulements à billes à insert radial GE..-KTT-B, bague extérieure sphérique, positionnement par collier de blocage excentrique, joints en T des deux côtés
Roulement auto-aligneur GE..-KRR-B, bague extérieure sphérique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité T des 2 côtés

Applications

Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur125 mm
Matièrefonte
Largeur48,5 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr62000 N
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Fonction de relubrificationoui
Alésage70 mm
Cageplastique
Charge statique de base, radiale - C0r44000 N
313,89 HT
/ unité
376,67 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.