Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA GNE70-XL-KRR-B, Diamètre extérieur : 150 mm | Diamètre intérieur : 70 mm | Largeur : 58 mm
Roulement auto-aligneur
Voir les informations techniquesRéférences
INA :GNE70-XL-KRR-B
Rubix :0269-1003946
Fabricant :0009446370000
EAN :4064327886217


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Matière | acier;caoutchouc |
Détails articles : ROULEMENT PALIER GNE 70XL KRRB INA
Radial insert ball bearings GNE..-KRR-B, spherical outer ring, location by eccentric locking collar, R seals on both sides
Roulement auto-aligneur GNE..-KRR-B, bague extérieure sphérique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité R des 2 côtés
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Matière | acier;caoutchouc |
| Largeur | 58 mm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 104000 N |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 68000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
572,74 € HT
/ unité
687,29 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours