Roulement auto-aligneur avec bague excentrique SKF YEL 211-2F, Diamètre extérieur : 100 mm | Diamètre intérieur : 55 mm | Largeur : 71.4 mm

Roulements-inserts

Voir les informations techniques

Références

SKF :YEL 211-2F
Rubix :0301-1025098
Fabricant :30324
EAN :7316570040388
ROULEMENT YEL 211-2F SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur100 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT YEL 211-2F SKF


Insert bearing Bearing only Single row, Y-bearings Seal and flinger on both sides
Les roulements-inserts reposent sur des roulements rigides à billes avec joints. Cette variante est destinée à être utilisée dans les applications dans lesquelles le sens de la rotation est constant. Elle comporte une bague intérieure débordante des deux côtés, avec une bague de blocage excentrique, pour permettre un montage rapide et facile sur l’arbre.

Points forts

Montage facile. Supporte les hautes vitesses de fonctionnement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur100 mm
Matièreacier
Largeur71,4 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr43600 N
Etancheitédeux flasques métalliques
Jeu Radialcn
Fonction de relubrificationoui
Alésage55 mm
Cagepolyamide
Epaisseur55,6 mm
Charge statique de base, radiale - C0r29000 N
117,11 € HT
/ unité
140,53 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.