Roulement auto-aligneur avec bague excentrique SNR SES207, Diamètre extérieur : 72 mm | Diamètre intérieur : 35 mm | Largeur : 25.4 mm

Roulement insert pour palier auto aligneur

Voir les informations techniques

Références

SNR :SES207
Rubix :0302-1378161
Fabricant :SES.207
EAN :3413529500307
PALIER SES207 SNR

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur72 mm
Matièreacier inoxydable
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER SES207 SNR


Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
insert en acier inoxydable, diamètre extérieur sphérique, fixation par bagues excentriques, joint à une lèvre, graisse alimentaire

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur72 mm
Matièreacier inoxydable
Largeur25,4 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr20100 N
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialc3
Fonction de relubrificationoui
Alésage35 mm
Cageacier inoxydable
Epaisseur17 mm
Charge statique de base, radiale - C0r15600 N
140,39 € HT
/ unité
168,47 € TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.