Roulement auto-aligneur avec bague excentrique RHP T1050-50DECG, Diamètre extérieur : 90 mm | Diamètre intérieur : 50 mm | Largeur : 62.73 mm

Roulement de palier auto-aligneur norme européenne séries T1000 G et T1000 DECG

Voir les informations techniques

Références

RHP :T1050-50DECG
Rubix :0294-1019656
Fabricant :T1050-50DECG R
EAN :00747023036226
ROULEMENT PALIER T 1050-50 DECG RHP

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur90 mm
Matièreacier de roulement nsk de haute propreté (bagues intérieure et extérieure en acier trempé)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER T 1050-50 DECG RHP


Joint nitrile triple lèvre maintenu par une armature en acier embouti. Interchangeable avec les roulements de paliers standard. Série T1000 G : roulement de palier avec vis sans tête dans la bague intérieure avec bague extérieure sphérique. Série T1000 DECG : roulement avec bague de blocage excentrée avec bague extérieure sphérique.
T1050-50DECG, RHP, Bearing insert with spherical od and grub screw lock Triple Seal

Points forts

Opération de lubrification plus espacée. Implantation simple.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur90 mm
Matièreacier de roulement nsk de haute propreté (bagues intérieure et extérieure en acier trempé)
Largeur62,73 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr35000 N
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialc3
Fonction de relubrificationoui
Alésage69,9 mm
Cageacier
Epaisseur23 mm
Charge statique de base, radiale - C0r23200 N
121,82 € HT
/ unité
146,18 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.