Roulement auto-aligneur avec bague excentrique SNR EX212G2, Diamètre extérieur : 110 mm | Diamètre intérieur : 60 mm | Largeur : 61.8 mm
Roulement insert pour palier auto aligneur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :EX212G2
Rubix :0302-1257068
EAN :3413529503087





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Matière | acier |
Documents
Détails articles : ROULEMENT PALIER EX 212 G2 SNR
Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Diamètre extérieur sphérique, fixation par bagues excentriques, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Matière | acier |
| Largeur | 61,8 mm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 52500 N |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Cage | acier |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 32800 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,30 € HT
/ unité
134,76 € TTC

- Livraison habituellement sous (30) jours