Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA GE90-XL-KRR-B, Diamètre extérieur : 160 mm | Diamètre intérieur : 90 mm | Largeur : 52 mm

Roulement auto-aligneur

Voir les informations techniques

Références

INA :GE90-XL-KRR-B
Rubix :0269-1003758
Fabricant :0008777350000
EAN :4064327885807
ROULEMENT PALIER GE 90XL KRRB INA

Résumé technique

Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur160 mm
Matièreacier;caoutchouc
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER GE 90XL KRRB INA


Radial insert ball bearing GE..-XL-KRR-B
Roulement auto-aligneur GE..-XL-KRR-B

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur160 mm
Matièreacier;caoutchouc
Largeur52 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr109000 N
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Charge statique de base, radiale - C0r79000 N
661,36 € HT
/ unité
793,63 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.