Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA RAE50-XL-NPP-FA106, Diamètre extérieur : 90 mm | Diamètre intérieur : 50 mm | Largeur : 30.2 mm

Roulement auto-aligneur

Voir les informations techniques

Références

INA :RAE50-XL-NPP-FA106
Rubix :0269-1006616
Fabricant :0008432530000
EAN :4064327795007
ROULEMENT PALIER RAE 50 NPPFA106 XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur90 mm
Matièreacier à roulements (acier au chrome trempant), conforme à l’iso 683-17
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER RAE 50 NPPFA106 XL INA


Auto-aligner bearing with eccentric locking ring and spherical outer ring. Sealing bearing by lip seal on 2 sides (P).
Roulement auto-aligneur RAE..-XL-NPP

Points forts

Sans trou de graissage.

Applications

Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur90 mm
Matièreacier à roulements (acier au chrome trempant), conforme à l’iso 683-17
Largeur30,2 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr37500 N
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Cagepolyamide
Charge statique de base, radiale - C0r23200 N
96,01 € HT
/ unité
115,21 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.