Roulement auto-aligneur avec bague excentrique SNR EX316G2, Diamètre extérieur : 170 mm | Diamètre intérieur : 80 mm | Largeur : 81 mm

Roulement insert pour palier auto aligneur

Voir les informations techniques

Références

SNR :EX316G2
Rubix :0302-1377039
Fabricant :EX.316.G2
EAN :3413529503261
ROULEMENT PALIER EX316G2 SNR

Résumé technique

Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur170 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER EX316G2 SNR


Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
diamètre extérieur sphérique, fixation par bagues excentriques, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur170 mm
Matièreacier
Largeur81 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr122850 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r86500 N
318,18 € HT
/ unité
381,82 € TTC
  • Livraison habituellement sous (37) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.