Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA GNE35-XL-KRR-B, Diamètre extérieur : 80 mm | Diamètre intérieur : 35 mm | Largeur : 38.1 mm

Roulement auto-aligneur

Voir les informations techniques

Références

INA :GNE35-XL-KRR-B
Rubix :0269-1003942
Fabricant :0009918210000
EAN :4012802816402
ROULEMENT PALIER GNE 35XL KRRB INA

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur80 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER GNE 35XL KRRB INA


Radial insert ball bearings GNE..-KRR-B, spherical outer ring, location by eccentric locking collar, R seals on both sides
Roulement auto-aligneur GNE..-KRR-B, bague extérieure sphérique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité R des 2 côtés

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur80 mm
Matièreacier
Largeur38,1 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr39000 N
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Fonction de relubrificationoui
Alésage35 mm
Cagepolyamide
Lubrifiantgraisse
Charge statique de base, radiale - C0r20900 N
139,60 € HT
/ unité
167,52 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.