Roulement auto-aligneur avec bague excentrique SNR ES204-12G2, Diamètre extérieur : 47 mm | Diamètre intérieur : 19.05 mm | Largeur : 21.4 mm
Roulement insert pour palier auto aligneur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :ES204-12G2
Rubix :0302-1109398
EAN :3413529579051





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 19,05 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Matière | acier |
Documents
Détails articles : ROULEMENT PALIER ES 204-12G2 SNR
Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Diamètre extérieur sphérique, fixation par bagues excentriques, joint à une lèvre
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 19,05 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Matière | acier |
| Largeur | 21,4 mm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 12800 N |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Cage | acier |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 6650 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,34 € HT
/ unité
28,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (37) jours