Roulement auto-aligneur avec bague excentrique SKF YEL 207-2RF/VL065, Diamètre extérieur : 72 mm | Diamètre intérieur : 35 mm | Largeur : 51.1 mm

Roulements-inserts

Voir les informations techniques

Références

SKF :YEL 207-2RF/VL065
Rubix :0301-1025092
Fabricant :50604
EAN :7316571179384
ROULEMENT YEL 207-2RF/VL065 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur72 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT YEL 207-2RF/VL065 SKF


Insert bearing Bearing only Single row, Y-bearings Seal and flinger on both sides
Les roulements-inserts reposent sur des roulements rigides à billes avec joints. Cette variante est destinée à être utilisée dans les applications dans lesquelles le sens de la rotation est constant. Elle comporte une bague intérieure débordante des deux côtés, avec une bague de blocage excentrique, pour permettre un montage rapide et facile sur l’arbre.

Points forts

Montage facile. Supporte les hautes vitesses de fonctionnement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur72 mm
Matièreacier
Largeur51,1 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr25500 N
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Fonction de relubrificationoui
Alésage35 mm
Cagepolyamide
Epaisseur6,75 mm
Lubrifiantgraisse à base d'huile minérale (savon lithium-calcium), consistance 2 (nlgi), résistante à l'eau
Charge statique de base, radiale - C0r15300 N
77,95 € HT
/ unité
93,54 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.