Roulement auto-aligneur avec bague excentrique NTN M-AEL204D1, Diamètre extérieur : 47 mm | Diamètre intérieur : 20 mm | Largeur : 31 mm

Roulement insert pour palier auto aligneur

Voir les informations techniques

Références

NTN :M-AEL204D1
Rubix :0281-1088813
EAN :4547359765274
ROULEMENT PALIER M-AEL 204 D1 NTN

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur47 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER M-AEL 204 D1 NTN


Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Diamètre extérieur sphérique, fixation par bagues excentriques, joint à une lèvre

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur47 mm
Matièreacier
Largeur31 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr12800 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Fonction de relubrificationoui
Cageacier
Epaisseur31 mm
Charge statique de base, radiale - C0r6650 N
33,50 € HT
/ unité
40,20 € TTC
  • Livraison habituellement sous (47) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.