Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA GE25-XL-KLL-B, Diamètre extérieur : 52 mm | Diamètre intérieur : 25 mm | Largeur : 34.9 mm

Roulement auto-aligneur

Voir les informations techniques

Références

INA :GE25-XL-KLL-B
Rubix :0269-1003645
Fabricant :0008518920000
EAN :4012802800074
ROULEMENT PALIER GE 25XL-KLLB INA

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER GE 25XL-KLLB INA


Radial insert ball bearings GE..-KLL-B, spherical outer ring, location by eccentric locking collar, L seals on both sides
Roulement auto-aligneur GE..-KLL-B, bague extérieure sphérique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité L des 2 côtés

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Matièreacier
Largeur34,9 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr14000 N
Etancheitédeux flasques métalliques
Jeu Radialcn
Fonction de relubrificationoui
Cageacier
Lubrifiantgraisse
Charge statique de base, radiale - C0r7800 N
67,37 € HT
/ unité
80,84 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.