Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA E25-XL-KRR-B, Diamètre extérieur : 52 mm | Diamètre intérieur : 25 mm | Largeur : 34.9 mm

Roulement auto-aligneur

Voir les informations techniques

Références

INA :E25-XL-KRR-B
Rubix :0269-1003254
Fabricant :0008099340000
EAN :4012802783186
ROULEMENT A BILLES E 25XL-KRRB INA

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Matièrefonte
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES E 25XL-KRRB INA


Radial insert ball bearings E..-KRR-B, spherical outer ring, location by eccentric locking collar, R seals on both sides
Roulement auto-aligneur E..-KRR-B, bague extérieure sphérique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité R des 2 côtés

Points forts

•Les désalignements angulaires statiques de l'arbre doivent être compensés, qui sont causés par des imprécisions de montage et des tolérances dans la construction adjacente
Une très bonne étanchéité est nécessaire dans des conditions environnementales telles que la poussière, la contamination, l'humidité, les chocs et les impacts de pierres

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Matièrefonte
Largeur34,9 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr14000 N
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Cageplastique
Charge statique de base, radiale - C0r7800 N
63,67 € HT
/ unité
76,40 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.