Roulement auto-aligneur avec bague excentrique SKF YEL 207-107-2F, Diamètre extérieur : 72 mm | Diamètre intérieur : 36.513 mm | Largeur : 37.6 mm
Roulements-inserts
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :YEL 207-107-2F
Rubix :0301-1358350
Fabricant :78408
EAN :7316577754721


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 36,513 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 37,6 mm |
Détails articles : PALIER YEL 207-107-2F SKF
Insert bearing Bearing only Single row, Y-bearings Seal and flinger on both sides
Les roulements-inserts reposent sur des roulements rigides à billes avec joints. Cette variante est destinée à être utilisée dans les applications dans lesquelles le sens de la rotation est constant. Elle comporte une bague intérieure débordante des deux côtés, avec une bague de blocage excentrique, pour permettre un montage rapide et facile sur l’arbre.
Points forts
Montage facile. Supporte les hautes vitesses de fonctionnement.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 36,513 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 37,6 mm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 25500 N |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Fonction de relubrification | oui |
| Alésage | 36,513 mm |
| Cage | nylon |
| Epaisseur | 19 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 15300 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,38 € HT
/ unité
76,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours