Roulement auto-aligneur avec bague excentrique SKF YEL 204-2F/W64, Diamètre extérieur : 47 mm | Diamètre intérieur : 20 mm | Largeur : 43.7 mm

Roulements-inserts

Voir les informations techniques

Références

SKF :YEL 204-2F/W64
Rubix :0301-1360694
Fabricant :131137
EAN :07316571558431
ROULEMENT A BILLES YEL 204-2F/W64 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur43,7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES YEL 204-2F/W64 SKF


Insert bearing Bearing only Single row, Y-bearings Seal and flinger on both sides

Points forts

Montage facile. Supporte les hautes vitesses de fonctionnement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur43,7 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Alésage20 mm
196,64 € HT
/ unité
235,97 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.