Roulement auto-aligneur avec bague excentrique SNR EX211-32G2, Diamètre extérieur : 100 mm | Diamètre intérieur : 50.8 mm | Largeur : 71.3 mm
Diamètre extérieur sphérique, fixation par bagues excentriques, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :EX211-32G2
Rubix :0302-1376966
EAN :3413529579730





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50,8 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Matière | acier chromé |
Documents
Détails articles : ROULEMENT PALIER EX21132G2 SNR
Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50,8 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Matière | acier chromé |
| Largeur | 71,3 mm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 43550 N |
| Etancheité | une flasque métallique |
| Jeu Radial | c3 |
| Fonction de relubrification | oui |
| Alésage | 50,8 mm |
| Cage | acier |
| Epaisseur | 25 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 29200 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,21 € HT
/ unité
97,45 € TTC
- Livraison habituellement sous (37) jours