Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA RAE35-XL-NPP-B-FA106, Diamètre extérieur : 72 mm | Diamètre intérieur : 35 mm | Largeur : 25.4 mm

Roulement auto-aligneur

Voir les informations techniques

Références

INA :RAE35-XL-NPP-B-FA106
Rubix :0269-1487742
Fabricant :0008427610000
EAN :4012802787658
ROULEMENT PALIER RAE35-XL-NPP-B-FA106 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur72 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER RAE35-XL-NPP-B-FA106 INA


Auto-aligning bearing with eccentric locking ring. Sealing P, 2 deflectors in galvanised sheet metal, with intermediate part in NBR and axially charged sealing lip (NPPB).
Roulement auto-aligneur RAE..-XL-NPP-B

Applications

Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur72 mm
Matièreacier
Largeur25,4 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr25500 N
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Charge statique de base, radiale - C0r15300 N
63,40 € HT
/ unité
76,08 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.