Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA GRAE20-XL-NPP-B-FA125.5, Diamètre extérieur : 47 mm | Diamètre intérieur : 20 mm | Largeur : 21.4 mm

Roulement auto-aligneur

Voir les informations techniques

Références

INA :GRAE20-XL-NPP-B-FA125.5
Rubix :0269-1008939
Fabricant :0028280650000
EAN :4012802813104
ROULEMENT PALIER GRAE 20XL-NPPB FA125.5 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur47 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER GRAE 20XL-NPPB FA125.5 INA


Radial insert ball bearing GRAE..-XL-NPP-B
Roulement auto-aligneur GRAE..-XL-NPP-B

Applications

Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur47 mm
Matièreacier
Largeur21,4 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr12800 N
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Charge statique de base, radiale - C0r6600 N
58,39 € HT
/ unité
70,07 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.