Roulement auto-aligneur avec bague excentrique NSK UC214D1, Diamètre extérieur : 125 mm | Diamètre intérieur : 70 mm | Largeur : 29 mm

Roulement de palier auto-aligneur norme japonaise série UC

Voir les informations techniques

Références

NSK :UC214D1
Rubix :0294-1017101
Fabricant :UC214D1 N
EAN :00029176632631
ROULEMENT PALIER UC 214 D1 NSK

Résumé technique

Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur125 mm
Matièreboîtier moulé
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER UC 214 D1 NSK


Étanchéité par combinaison d’un joint en élastomère de synthèse, résistant à la chaleur et étanche à l’huile, et d’un déflecteur.

Points forts

Peut supporter des charges radiales, axiales ou encore une combinaison de celles-ci.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur125 mm
Matièreboîtier moulé
Largeur29 mm
Etancheitéouvert
181,34 € HT
/ unité
217,61 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (24) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.