Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA GRA100-NPP-B-AS2/V, Diamètre extérieur : 52 mm | Diamètre intérieur : 25.4 mm | Largeur : 31 mm

Roulement auto-aligneur

Voir les informations techniques

Références

INA :GRA100-NPP-B-AS2/V
Rubix :0269-1008929
Fabricant :0502823950000
EAN :4054362374602
ROULEMENT PALIER GRA 100 NPPB AS2/V INA

Résumé technique

Diamètre intérieur25,4 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur31 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER GRA 100 NPPB AS2/V INA


Roulement à billes radial emmanché GRA..-NPP-B-AS2/V
Corps de palier à bride GRA-NPP-B.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25,4 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur31 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
54,44 € HT
/ unité
65,33 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.