Roulement auto-aligneur avec bague excentrique SNR ES212G2, Diamètre extérieur : 110 mm | Diamètre intérieur : 60 mm | Largeur : 33.4 mm

Roulement insert pour palier auto aligneur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :ES212G2
Rubix :0302-1257033
EAN :3413529503476
ROULEMENT PALIER ES 212 G2 SNR

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur110 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT PALIER ES 212 G2 SNR


Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Diamètre extérieur sphérique, fixation par bagues excentriques, joint à une lèvre

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur110 mm
Matièreacier
Largeur33,4 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr52500 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r32800 N
88,44 € HT
/ unité
106,13 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.