Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA RAE17-XL-NPP-FA106, Diamètre extérieur : 40 mm | Diamètre intérieur : 17 mm | Largeur : 19 mm

Roulement auto-aligneur

Voir les informations techniques

Références

INA :RAE17-XL-NPP-FA106
Rubix :0269-1006603
Fabricant :0008432100000
EAN :4012802787252
ROULEMENT PALIER RAE 17 NPPFA106 XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur40 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER RAE 17 NPPFA106 XL INA


Auto-aligner bearing with eccentric locking ring and spherical outer ring. Sealing bearing by lip seal on 2 sides (P).
Roulement auto-aligneur RAE..-XL-NPP

Points forts

Sans trou de graissage.

Applications

Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur40 mm
Matièreacier
Largeur19 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr9800 N
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Fonction de relubrificationnon
Cagepolyamide
Epaisseur12 mm
Charge statique de base, radiale - C0r4750 N
41,91 € HT
/ unité
50,29 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.