Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA RABRB15/47-XL-FA106, Diamètre extérieur : 47.3 mm | Diamètre intérieur : 15 mm | Largeur : 18 mm
Roulement auto-aligneur
Voir les informations techniquesRéférences
INA :RABRB15/47-XL-FA106
Rubix :0269-1006590
Fabricant :0009809430000
EAN :4012802818093


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47,3 mm |
| Matière | acier |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES RABR-B 15/ 47 XL FA106 INA
Roulements auto-aligneurs RABR, avec amortisseur en caoutchouc, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité P des 2 côtés
Applications
Agriculture;Secteur de la construction et de l'exploitation minière;Équipements de convoyage;Textile;Machines pour l'industrie du papier et du travail du bois;Machines pour l'industrie alimentaire et des boissons
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47,3 mm |
| Matière | acier |
| Largeur | 18 mm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 9800 N |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 4750 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,59 € HT
/ unité
75,11 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours