Roulement auto-aligneur avec bague excentrique NSK UC201D1, Diamètre extérieur : 47 mm | Diamètre intérieur : 12 mm | Largeur : 17 mm
Roulement de palier auto-aligneur norme japonaise série UC
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :UC201D1
Rubix :0294-1017062
Fabricant :UC201D1 N
EAN :00029176579189


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Matière | boîtier moulé |
Détails articles : ROULEMENT PALIER UC 201 D1 NSK
Étanchéité par combinaison d’un joint en élastomère de synthèse, résistant à la chaleur et étanche à l’huile, et d’un déflecteur.
Points forts
Peut supporter des charges radiales, axiales ou encore une combinaison de celles-ci.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Matière | boîtier moulé |
| Largeur | 17 mm |
| Etancheité | ouvert |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,20 € HT
/ unité
35,04 € TTC

- Livraison habituellement sous (24) jours