Roulement auto-aligneur avec bague excentrique SNR SES210, Diamètre extérieur : 90 mm | Diamètre intérieur : 50 mm | Largeur : 30.2 mm

Roulement insert pour palier auto aligneur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :SES210
Rubix :0302-1378166
EAN :3413529500338
PALIER SES210 SNR

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur90 mm
Matièreacier inoxydable
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PALIER SES210 SNR


Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Insert en acier inoxydable, diamètre extérieur sphérique, fixation par bagues excentriques, joint à une lèvre, graisse alimentaire

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur90 mm
Matièreacier inoxydable
Largeur30,2 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr27500 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Cageacier inoxydable
Charge statique de base, radiale - C0r23700 N
225,06 € HT
/ unité
270,07 € TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.