Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA GE50-XL-KRR-B, Diamètre extérieur : 90 mm | Diamètre intérieur : 50 mm | Largeur : 49.2 mm

Roulement auto-aligneur

Voir les informations techniques

Références

INA :GE50-XL-KRR-B
Rubix :0269-1003711
Fabricant :0008040530000
EAN :4012802783995
ROULEMENT PALIER GE 50XL-KRRB INA

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur90 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER GE 50XL-KRRB INA


Radial insert ball bearing GE..-XL-KRR-B
Roulement auto-aligneur GE..-XL-KRR-B

Applications

Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur90 mm
Matièreacier
Largeur49,2 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr37500 N
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Fonction de relubrificationoui
Cagepolyamide
Lubrifiantgraisse
Charge statique de base, radiale - C0r23200 N
76,06 € HT
/ unité
91,27 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.