Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA E40-XL-KLL, Diamètre extérieur : 80 mm | Diamètre intérieur : 40 mm | Largeur : 42.9 mm

Roulement auto-aligneur

Voir les informations techniques

Références

INA :E40-XL-KLL
Rubix :0269-1003261
Fabricant :0008522010000
EAN :4012802799934
ROULEMENT A BILLES E 40XL-KLL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES E 40XL-KLL INA


Radial insert ball bearings E..-KLL, cylindrical outer ring, location by eccentric locking collar, L seals on both sides
Roulements auto-aligneurs E..-KLL, bague extérieure cylindrique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité L des 2 côtés

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Matièreacier
Largeur42,9 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr34500 N
Etancheitédeux flasques métalliques
Jeu Radialcn
Fonction de relubrificationnon
Alésage40 mm
Cagepolyamide
Epaisseur21 mm
Lubrifiantgraisse
Charge statique de base, radiale - C0r19800 N
130,94 € HT
/ unité
157,13 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.