Roulement auto-aligneur avec bague excentrique NSK UC206D1, Diamètre extérieur : 62 mm | Diamètre intérieur : 30 mm | Largeur : 38.1 mm

Roulement de palier auto-aligneur norme japonaise série UC

Voir les informations techniques

Références

NSK :UC206D1
Rubix :0294-1017074
Fabricant :UC206D1 N
EAN :00029176543999
ROULEMENT PALIER UC 206 D1 NSK

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Matièreboîtier moulé
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER UC 206 D1 NSK


Étanchéité par combinaison d’un joint en élastomère de synthèse, résistant à la chaleur et étanche à l’huile, et d’un déflecteur.

Points forts

Peut supporter des charges radiales, axiales ou encore une combinaison de celles-ci.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Matièreboîtier moulé
Largeur38,1 mm
Etancheitéouvert
33,28 € HT
/ unité
39,94 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.