Roulement auto-aligneur avec bague excentrique SNR ES209G2, Diamètre extérieur : 85 mm | Diamètre intérieur : 45 mm | Largeur : 30.2 mm

Roulement insert pour palier auto aligneur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :ES209G2
Rubix :0302-1019564
EAN :3413529503445
ROULEMENT PALIER ES 209 G2 EX 1245.45ECG SNR

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur85 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT PALIER ES 209 G2 EX 1245.45ECG SNR


Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Diamètre extérieur sphérique, fixation par bagues excentriques, joint à une lèvre

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur85 mm
Matièreacier
Largeur30,2 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr31850 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r20800 N
67,74 € HT
/ unité
81,29 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.