Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA PE30-XL, Diamètre extérieur : 72 mm | Diamètre intérieur : 30 mm | Largeur : 37.2 mm

Roulement auto-aligneur

Voir les informations techniques

Références

INA :PE30-XL
Rubix :0269-1006436
Fabricant :0009493530000
EAN :4012802801996
ROULEMENT A BILLES PE 30XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur72 mm
Matièreacier (anneau)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES PE 30XL INA


Roulements à billes à insert radiaux PE, bague extérieure cylindrique, avec bague d'alignement en acier, positionnement par collier de blocage excentrique, joints P sur les deux côtés
Roulements auto-aligneurs PE, bague extérieure cylindrique, avec bague d'alignement en acier, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité P des 2 côtés

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur72 mm
Matièreacier (anneau)
Largeur37,2 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr19500 N
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Fonction de relubrificationnon
Alésage30 mm
Cageplastique
Charge statique de base, radiale - C0r11300 N
102,44 € HT
/ unité
122,93 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.