Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA GE35-XL-KLL-B, Diamètre extérieur : 72 mm | Diamètre intérieur : 35 mm | Largeur : 37.7 mm

Roulement auto-aligneur

Voir les informations techniques

Références

INA :GE35-XL-KLL-B
Rubix :0269-1003674
Fabricant :0008520740000
EAN :4012802799996
ROULEMENT PALIER GE 35XL-KLLB INA

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur72 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER GE 35XL-KLLB INA


Radial insert ball bearings GE..-KLL-B, spherical outer ring, location by eccentric locking collar, L seals on both sides
Roulement auto-aligneur GE..-KLL-B, bague extérieure sphérique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité L des 2 côtés

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur72 mm
Matièreacier
Largeur37,7 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr27500 N
Etancheitédeux flasques métalliques
Jeu Radialcn
Fonction de relubrificationoui
Alésage35 mm
Cageacier
Epaisseur37,7 mm
Lubrifiantgraisse
Charge statique de base, radiale - C0r15300 N
96,26 € HT
/ unité
115,51 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.