Roulement auto-aligneur avec bague excentrique SNR SES208, Diamètre extérieur : 80 mm | Diamètre intérieur : 40 mm | Largeur : 30.2 mm

Roulement insert pour palier auto aligneur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :SES208
Rubix :0302-1378163
EAN :3413529500314
PALIER SES208 SNR

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Matièreacier inoxydable
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PALIER SES208 SNR


Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Insert en acier inoxydable, diamètre extérieur sphérique, fixation par bagues excentriques, joint à une lèvre, graisse alimentaire

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Matièreacier inoxydable
Largeur30,2 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr22800 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Cageacier inoxydable
Charge statique de base, radiale - C0r18200 N
174,80 € HT
/ unité
209,76 € TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.