Roulement auto-aligneur avec bague excentrique SNR SES205, Diamètre extérieur : 52 mm | Diamètre intérieur : 25 mm | Largeur : 21.5 mm
Roulement insert pour palier auto aligneur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :SES205
Rubix :0302-1378159
EAN :3413529500284





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Matière | acier inoxydable |
Documents
Détails articles : PALIER SES205 SNR
Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Insert en acier inoxydable, diamètre extérieur sphérique, fixation par bagues excentriques, joint à une lèvre, graisse alimentaire
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Matière | acier inoxydable |
| Largeur | 21,5 mm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 11000 N |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Cage | acier inoxydable |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 8000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,77 € HT
/ unité
114,92 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h