Roulement auto-aligneur avec bague excentrique SNR ES205G2, Diamètre extérieur : 52 mm | Diamètre intérieur : 25 mm | Largeur : 21.4 mm

Roulement insert pour palier auto aligneur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :ES205G2
Rubix :0302-1019521
EAN :3413529503407
ROULEMENT PALIER ES 205 G2 EX 1225.25ECG SNR

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT PALIER ES 205 G2 EX 1225.25ECG SNR


Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Diamètre extérieur sphérique, fixation par bagues excentriques, joint à une lèvre

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Matièreacier
Largeur21,4 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr14000 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r7880 N
26,31 € HT
/ unité
31,57 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.