Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA GRAE35-XL-NPP-B-FA125.5, Diamètre extérieur : 72 mm | Diamètre intérieur : 35 mm | Largeur : 25.4 mm

Roulement auto-aligneur

Voir les informations techniques

Références

INA :GRAE35-XL-NPP-B-FA125.5
Rubix :0269-1008942
Fabricant :0028280900000
EAN :4012802813036
ROULEMENT PALIER GRAE 35XL-NPPB FA125.5 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur72 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER GRAE 35XL-NPPB FA125.5 INA


Radial insert ball bearing GRAE..-XL-NPP-B
Roulement auto-aligneur GRAE..-XL-NPP-B

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur72 mm
Matièreacier
Largeur25,4 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr25500 N
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Cagepolyamide
Charge statique de base, radiale - C0r15300 N
82,39 € HT
/ unité
98,87 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.